スライドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62811884 品番C-399(#C399)
販売価格(税込) ¥3,911
販売価格(税別)
3,555

防錆処理後焼付塗装を施しているので、耐食性に優れています。
サムターンにより裏側からも解錠が可能です。
厚さのある開き戸の施錠に最適です。
左右兼用型

用途船室のドアなど 付属品受座・化粧座・キー2本 材質アルミニウム合金(ADC) アイボリー 表面仕上げ防錆処理後焼付け塗装 タキゲンコード22242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする