TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の レバー
TAKIGEN(タキゲン)の クランプレバー
プラスチックレバーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62811893
品番
CP-417-1
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
解錠時は回転つまみとして使用できます。
止め金がついた状態で取付けができます。
用途
樹脂製配電盤・小型扉
付属品
止め金
色
ブラック
材質(本体)
アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS-GF25)
質量(g)
25
最大適合板厚(mm)
6
タキゲンコード
24212