TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
シリンダー取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62811902
品番
CP-419-A
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
錠前と組合せて取手として利用できます。別の場所に新たに取手を取付ける必要がありません。
材質
アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)
用途
配電盤・精密機器
色
ブラック
表面仕上げ
シボ加工
タキゲンコード
24236