TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ワンタッチパネルファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62811927
品番
C-420-A-3
販売価格(税込)
¥732
販売価格(税別)
¥
665
バスケットに入れる
CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
用途
配分電盤の内扉
付属品
取付け金具・取付け用ビス
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)
0.8〜2.3
表面仕上げ
シボ加工
タキゲンコード
23060