美濃商会
美濃商会の ファイリング
美濃商会の ファイル
美濃商会の フラットファイル
エイナーファイル A4S型 W4R(ハトメ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10冊)
注文コード
62811937
品番
1035
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
背幅が自由に拡がり合理的に美しくファイル出来ます。
用途
背幅が10cmまで調節できます。
色
白
サイズ
A4S型
エコマーク認定
認定
穴数
4
穴間隔(mm)
45-80-45
表紙サイズ(mm)
307×220
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 301