寸法H1(mm)9.5
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)3.5
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)4
寸法L3(mm)4
寸法L4(mm)25.8
寸法L5(mm)2.1
寸法L6(mm)26
寸法L7(mm)0.5
寸法L8(mm)2.5
寸法W1(mm)17.2
寸法W2(mm)13.6
寸法W3(mm)8.8
寸法W4(mm)18
寸法W5(mm)9.8
寸法W6(mm)14
用途配分電盤の内扉
材質ラッチ・レバー/ポリアセタール(POM)、ハウジング/ポリプロピレン(PP)、バネ/ステンレス(SUS304)
色アイボリー
適合板厚(mm)(0.8)・1.2・1.6・2.0
タキゲンコード23038