用途配分電盤の内扉
材質カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ・レバー/ポリアセタール(POM)、ハウジング/ポリプロピレン(PP)、バネ/ステンレス(SUS304)
色ブラック
寸法L1(mm)51.2
適合板厚(mm)1.6(1.5)・2.3・3.2
寸法S(mm)10
寸法L2(mm)7.9
寸法L3(mm)44.6
寸法L4(mm)3.3
寸法H1(mm)14.5
寸法H2(mm)10
寸法W1(mm)28.6
寸法W2(mm)24.6
寸法H3(mm)4
寸法H4(mm)27
寸法W3(mm)31.2
寸法H5(mm)9.5
寸法L6(mm)3〜6
寸法L5(mm)45
寸法W4(mm)17
寸法W5(mm)25
タキゲンコード21787