TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
TAK80用シリンダー錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62811997
品番
C-430(TAK80)
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。
TAK80装備のハンドルにご使用できます。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途
自動販売機・各種筐体
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数
11万8000通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
23617