防水ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62812024 品番CP-434-C-5
販売価格(税込) ¥3,366
販売価格(税別)
3,060
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。
ケーブル径3〜〜10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。
ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。
ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。
保護等級:IP54相当

用途工作機械・電機設備 付属品取付ねじ 材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨 タキゲンコード24560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする