A260-12 マスキングテープカッター リヒトラブ 62812059

A260-12 マスキングテープカッター リヒトラブ 62812059
A260-12 マスキングテープカッター リヒトラブ 62812059
A260-12 マスキングテープカッター リヒトラブ 62812059
A260-12 マスキングテープカッター リヒトラブ 62812059
A260-12 マスキングテープカッター リヒトラブ 62812059
A260-12 マスキングテープカッター リヒトラブ 62812059
A260-12 マスキングテープカッター リヒトラブ 62812059
A260-12 マスキングテープカッター リヒトラブ 62812059
A260-12 マスキングテープカッター リヒトラブ 62812059

マスキングテープカッター

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード62812059品番A260-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330

握ってサクッと切れる押し切りタイプ。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。

材質本体/ABS樹脂・POM・スチール12ピンクアズワン品番64-7666-52

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: テープ張るとき
卸売・小売業

テープカッターとして購入しましたが、テープの直径が合わず使用できませんでした

対象商品 : 62812068
2023-07-29
用途: 付箋代わり
飲食業

内径25mm以上、外径54mm以下、幅15mm以下のテープに対応。
私は、15mm×18mの塗装などに使うマスキングテープを使用しています。
内径ha30mmでしたが、外径が入らないので、数メートル消費した後に使用しています。
内径が30mmくらいであれば、15mくらいの長さの物がちょうどよさそう。
テープには、内径が40mmほどの物もあるので、現物を見てから購入した方が無難でしょう。

5が参考にしています
対象商品 : 62812086
2023-07-29
用途: 付箋代わり
飲食業

内径25mm以上、外径54mm以下、幅15mm以下のテープに対応。
私は、15mm×18mの塗装などに使うマスキングテープを使用しています。
内径ha30mmでしたが、外径が入らないので、数メートル消費した後に使用しています。
内径が30mmくらいであれば、15mくらいの長さの物がちょうどよさそう。
テープには、内径が40mmほどの物もあるので、現物を見てから購入した方が無難でしょう。
色違い

1が参考にしています
対象商品 : 62812059
2022-01-28
用途: 張り紙の掲示で使用
有限会社管理人代行サービス

掲示物を壁などに貼るのに手切りカンタンな25mm養生テープでやってましたがノリ残りがするので紙テープに切り替え。
思った以上に大きいのと、画像のように開いたまんまというのが収納しずらい。
ケースに入っているのでバッグの中にいれててもテープの側面が汚れない、切断面はきれいです。 張り紙を掲示するとわかるが手でちぎるよりはるかにイメージが良い。

対象商品 : 62812086
2023-05-01
用途: マスキングテープ用

マスキングテープと言っても事務用・工事用色々ある様でコーキング用の
マスキングテープ15mmではきつ過ぎて使えなかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 62812043
2022-01-30
用途: 塗装作業、仮押さえ作業等

意図していたとおり使い勝手は良好なのですが、歯数(カッター部のギザギザ数)が少ないせいか
若干切りにくい感じがあります。逆にギザギザが少ないので切り口は綺麗なのですが...。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする