テープカッターとして購入しましたが、テープの直径が合わず使用できませんでした
内径25mm以上、外径54mm以下、幅15mm以下のテープに対応。
私は、15mm×18mの塗装などに使うマスキングテープを使用しています。
内径ha30mmでしたが、外径が入らないので、数メートル消費した後に使用しています。
内径が30mmくらいであれば、15mくらいの長さの物がちょうどよさそう。
テープには、内径が40mmほどの物もあるので、現物を見てから購入した方が無難でしょう。
内径25mm以上、外径54mm以下、幅15mm以下のテープに対応。
私は、15mm×18mの塗装などに使うマスキングテープを使用しています。
内径ha30mmでしたが、外径が入らないので、数メートル消費した後に使用しています。
内径が30mmくらいであれば、15mくらいの長さの物がちょうどよさそう。
テープには、内径が40mmほどの物もあるので、現物を見てから購入した方が無難でしょう。
色違い
掲示物を壁などに貼るのに手切りカンタンな25mm養生テープでやってましたがノリ残りがするので紙テープに切り替え。
思った以上に大きいのと、画像のように開いたまんまというのが収納しずらい。
ケースに入っているのでバッグの中にいれててもテープの側面が汚れない、切断面はきれいです。 張り紙を掲示するとわかるが手でちぎるよりはるかにイメージが良い。
マスキングテープと言っても事務用・工事用色々ある様でコーキング用の
マスキングテープ15mmではきつ過ぎて使えなかったです。
意図していたとおり使い勝手は良好なのですが、歯数(カッター部のギザギザ数)が少ないせいか
若干切りにくい感じがあります。逆にギザギザが少ないので切り口は綺麗なのですが...。