TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
EVケーブルロック(ダイヤル)
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62812164
品番
C-441-D
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11〜〜Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
寸法H(mm)
61
用途
一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂
質量(g)
571
表面仕上げ
本体/シルバーメタリック焼付塗装、ダイヤル/黒焼付塗装
タキゲンコード
24544