TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
EVケーブルロック用クッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62812173
品番
C-441-P
販売価格(税込)
¥619
販売価格(税別)
¥
563
バスケットに入れる
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11〜〜Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途
一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
付属品
キー2本・ねじキャップ2個・トリガー穴キャップ1個〔C-441-D〕
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24545