引戸用ドアキャッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62812277 品番C-453
販売価格(税込) ¥3,341
販売価格(税別)
3,037

引戸のワンタッチロックが可能です。
ロッドで遠隔操作ができます。
振動・衝撃に強い設計です。
扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。
左右兼用型

用途特装車・ボトルカー・各種引き戸 付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用) 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理 タキゲンコード21514

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする