コンパクトなのでBOXへの取り付けが簡単にできた。コネクターの収納はワンタッチで脱落しないので使いやすい。
壁に取り付けました。作業性も良好です。
取付用の木ネジ(3本)が付属していれば文句なしです。
充電用のコネクタがしっかりと収まるので,設置の目的は十分達成できています。
カチッとしっかりコネクタがはまるので,いい買い物をしたと感じられます。
商品の上部にある,ケーブルをかけておく部分。ちょっとしたアイデアですが,重宝しています。
PHEVのコネクターの収納場所に毎回、困っていたので、早速購入して設置しました。作業も簡単で、コネクターのホールドも問題ありません。コードも巻けて大変重宝しています。
出来ましたら、ホルダーを壁面に設置する際のビスを3本同封していただけたら最高です。
商品の説明にビスが同封されていないことが見つけられませんでした。
EVのコードの収納に困っていましたがこれできれいに巻いておけます。差し込んでしまうことができるのでいいです。
ものすごく良く考えられています。理想的なホルダーです。