※右型です

レバー型ラバトリーロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62812347 品番 C-473-L
販売価格(税込) ¥13,606
販売価格(税別)
12,369

操作性を考慮した大型レバー
施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持
開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。
受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション)
施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。
緊急時は外からコインにて解錠可能です。
内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。

用途トイレの扉 材質亜鉛合金(ZDC) 適合扉厚(mm)30〜42(付属ねじの場合:33〜40) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード24704

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする