27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62812429 品番 ABS486
参考基準価格(税別)¥63,455 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ベルトドライブ搭載のプレミアムスポーツバイク。

用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様シフトレバー:内装5段シマノグリップシフト、スポーク:【フロント/リヤ】鉄スポーク#14/鉄スポーク#13、フロントフォーク:鉄製ユニクラウンストレート 適合ギアクランク:アルミ製 57T カーボンベルト用、サドル:ワイドスポーティソフトサドル、ドロヨケ:【フロント/リヤ】鉄製 材質ハブ:【フロント/リヤ】アルミ製 36H ナット式ハブダイナモ付 / 内装5段 シマノSG-5R30、ヘッド小物:アルミ製 上/スリムスタック 下/インテグラル、ベル:アルミ製 ベル、ペダル:樹脂ペダル、リム:【フロント/リヤ】アルミ製 36H、レバー:アルミ製 ブレーキ【フロント/リヤ】V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / フィン付きローラーブレーキ 寸法(mm)シートポスト:アルミ製 外径27.2 長さ300、ポスト:アルミ製 長さ90 全長(mm)1790 質量(kg)15.4 M.Xグラナイトブラック タイプグリップ:SQ11、スプロケット:27T ベルト用 段数シフト:5段 全幅(mm)585 フレームアルミフレーム 身長(cm)乗車可能最低:156〜 ハンドル【バー】アルミ ストレートハンドル 幅560mm 対応シート止め:アルミ製 レバー式、ボトムブラケット:カセット式、駆動:カーボンベルトドライブ ランプ【フロント】バートップ点灯虫 適合チューブ【フロント/リヤ】ノーマルチューブ英式バルブ スタンドサイドスタンド タイヤタイプ【フロント/リヤ】ロングレッドXT タイヤサイズ【フロント/リヤ】27×1-3/8WO 高さ(cm)サドル地上:84 〜99 フレーム(mm)480 錠前BSロック8(スペアキー対応) 距離ペダル1回転で進む:1速:3.49m 3速:5.40m 5速:7.19m
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする