用途通勤通学、アウトドア、お仕事等
仕様シフトレバー:内装5段シマノグリップシフト、スポーク:【フロント/リヤ】鉄スポーク#14/鉄スポーク#13、フロントフォーク:鉄製ユニクラウンストレート
適合ギアクランク:アルミ製 57T カーボンベルト用、サドル:ワイドスポーティソフトサドル、ドロヨケ:【フロント/リヤ】鉄製
材質ハブ:【フロント/リヤ】アルミ製 36H ナット式ハブダイナモ付 / 内装5段 シマノSG-5R30、ヘッド小物:アルミ製 上/スリムスタック 下/インテグラル、ベル:アルミ製 ベル、ペダル:樹脂ペダル、リム:【フロント/リヤ】アルミ製 36H、レバー:アルミ製
ブレーキ【フロント/リヤ】V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / フィン付きローラーブレーキ
寸法(mm)シートポスト:アルミ製 外径27.2 長さ300、ポスト:アルミ製 長さ90
全長(mm)1790
質量(kg)15.4
色T.Xチタニウムシルバー
タイプグリップ:SQ11、スプロケット:27T ベルト用、駆動:カーボンベルトドライブ
段数シフト:5段
全幅(mm)585
フレームアルミフレーム
身長(cm)乗車可能最低:156〜
ハンドル【バー】アルミ ストレートハンドル 幅560mm
対応シート止め:アルミ製 レバー式、ボトムブラケット:カセット式
ランプ【フロント】バートップ点灯虫
適合チューブ【フロント/リヤ】ノーマルチューブ英式バルブ
スタンドサイドスタンド
タイヤタイプ【フロント/リヤ】ロングレッドXT
タイヤサイズ【フロント/リヤ】27×1-3/8WO
高さ(cm)サドル地上:84 〜99
フレーム(mm)480
錠前BSロック8(スペアキー対応)
距離ペダル1回転で進む:1速:3.49m 3速:5.40m 5速:7.19m