防災サイクル 27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ ノンパンク仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62812481 品番 ABS486-TC
参考基準価格(税別)¥78,455 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ベルトドライブ搭載のプレミアムスポーツバイク。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、通勤通学等 仕様前照灯:バートップ点灯虫 ブレーキリヤブレーキ:フィン付きローラーブレーキ 寸法(mm)1790×585×840〜990(全長×全幅×サドル地上高さ) 質量(kg)16.9 T.Xチタニウムシルバー タイプ駆動:カーボンベルトドライブ 身長(cm)乗車可能最低:(目安)156〜 対応フロントブレーキ:V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) 変速機内装5段シマノグリップシフト スタンドサイドスタンド タイヤサイズ27×1-3/8WO 錠前BSロック8(スペアキー対応)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする