BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の シティーサイクル
防災サイクル 27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ ノンパンク仕様 【完成組立品】
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62812499
品番
ABS486-TC
参考基準価格(税別)
¥78,455
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ベルトドライブ搭載のプレミアムスポーツバイク。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途
構内移動用、防災用、通勤通学等
仕様
前照灯:バートップ点灯虫
ブレーキ
フロントブレーキ:V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)、リヤブレーキ:フィン付きローラーブレーキ
寸法(mm)
1790×585×840〜990(全長×全幅×サドル地上高さ)
質量(kg)
16.9
色
M.Xソフトカーキ
タイプ
駆動:カーボンベルトドライブ
身長(cm)
乗車可能最低:(目安)156〜
変速機
内装5段シマノグリップシフト
スタンド
サイドスタンド
タイヤサイズ
27×1-3/8WO
錠前
BSロック8(スペアキー対応)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,600
/
税込
¥
11,660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません