TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠・鍵
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠
ダイヤル南京錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
24630
注文コード
62812532
品番
C-555N-DL-20
販売価格(税込)
¥1,979
販売価格(税別)
¥
1,799
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
暗証番号を合せるだけで解錠できます。
任意の暗証番号に変更が可能です。
番号の設定は10,000通り可能です。
クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
材質
本体/快削黄銅棒(C3604D)、吊金/ステンレス(SUS304)、クッションゴム/、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
用途
大型フェンス・点検口
表面仕上げ
本体/サテンクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
24630
質量(g)
60
寸法L1(mm)
61
寸法D(Φmm)
3.2
寸法L2(mm)
36
寸法L3(mm)
22
寸法L4(mm)
2.3
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
15
寸法W3(mm)
27
寸法L5(mm)
10