26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62812535 品番 AM63B6
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。
カーボンベルトドライブ搭載モデル。サビない。外れない。注油いらず。ペダリングの力をダイレクトに伝え軽快な走行を実現。

用途お買い物、通勤通学、お仕事等 仕様スポーク:【フロント/リヤ】ステンレススポーク 適合サドル:ふっかふかサドル、ドロヨケ:【フロント/リヤ】アルミ塗装ドロヨケ 材質ギアクランク:アルミ、シートポスト:アルミ、チェーンケース:半面ケース 鉄、ドレスガード:標準装備(樹脂)、ベル:アルミベル、ペダル:樹脂ペダル、リム:【フロント/リヤ】アルミリム、リヤキャリヤ:アルミキャリヤ(クラス18) ブレーキ【フロント/リヤ】ツーピボットキャリパーブレーキ/フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 質量(kg)16.7 M.Xソフトカーキ タイプグリップ:コンフォートグリップ、駆動:カーボンベルトドライブ 段数シフト:5段 全幅(mm)550 フレームアルミフレーム 身長(cm)乗車可能最低:139〜 ハンドル【バー】アルミ セミアップハンドル 対応クラス27キャリヤ:装着不可、シート止め:回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン 寸法(cm)バスケット:樹脂ドレスラウンドバスケット 幅41.2×奥行34.5×高さ24.5(上面) 変速機内装3段シマノグリップシフト ランプ【フロント】ワイドコンパクト点灯虫 適合チューブ【フロント/リヤ】ノーマルチューブ スタンドアルミ両立スタンド タイヤタイプ【フロント/リヤ】タフロードチューブガードタイヤ タイヤサイズ【フロント/リヤ】26×1-3/8WO 高さ(cm)サドル地上:73.5 〜88 錠前BSロック8(スペアキー対応) 距離ペダル1回転で進む:1速:2.79m 2速:3.81m 3速:5.20m
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする