ダイヤル南京錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード24608 注文コード62812548 品番C-555N-DL-30
販売価格(税込) ¥2,743
販売価格(税別)
2,494
この商品はタキゲンコードなど3種類から選べます 他の種類を見る

暗証番号を合せるだけで解錠できます。
任意の暗証番号に変更が可能です。
番号の設定は10,000通り可能です。
クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。

材質本体/快削黄銅棒(C3604D)、吊金/ステンレス(SUS304)、クッションゴム/、エチレンプロピレンゴム(EPDM) 用途大型フェンス・点検口 表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr) タキゲンコード24608 質量(g)135 寸法L1(mm)80 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)49 寸法L3(mm)31 寸法L4(mm)3.5 寸法W1(mm)28.3 寸法W2(mm)22.5 寸法W3(mm)35.8 寸法L5(mm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする