TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠・鍵
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠
南京錠 (鍵違い)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/銅合金(C2800W)
付属品
キー3本(C-555-20L/Sのみ付属キーは2本です。)
タキゲンコード
20765
注文コード
62812557
品番
C-555-50
販売価格(税込)
¥2,408
販売価格(税別)
¥
2,189
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品・タキゲンコード
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/銅合金(C2800W)
付属品
キー3本(C-555-20L/Sのみ付属キーは2本です。)
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
22
寸法D(Φmm)
7
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
48
寸法W3(mm)
14
鍵違い数
1300
表面仕上げ
本体/ヘアライン仕上、吊金/クリアー塗装
タキゲンコード
20765