TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠・鍵
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠
南京錠 (鍵違い)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/軟鋼線材(SWRM)
付属品
キー3本(C-555-20L/Sのみ付属キーは2本です。)
タキゲンコード
22838
注文コード
62812584
品番
C-555-35 L/S
販売価格(税込)
¥1,976
販売価格(税別)
¥
1,796
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品・タキゲンコード
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、吊金/軟鋼線材(SWRM)
付属品
キー3本(C-555-20L/Sのみ付属キーは2本です。)
寸法L(mm)
25.5
寸法H(mm)
84
寸法D(Φmm)
5
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
34
寸法W3(mm)
12
鍵違い数
96
表面仕上げ
本体/ヘアライン仕上、吊金/クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
22838