防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62812587 品番 AM63B6-TC
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。
カーボンベルトドライブ搭載モデル。サビない。外れない。注油いらず。ペダリングの力をダイレクトに伝え軽快な走行を実現。
さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、通勤通学等 仕様前照灯:ワイドコンパクト点灯虫 材質リヤキャリヤ:アルミキャリヤ(クラス18) ブレーキリヤブレーキ:フィン付きローラーブレーキ 寸法(mm)1,850×550×735〜880(全長×全幅×サドル地上高さ) 質量(kg)18.2 M.Xソフトカーキ 身長(cm)乗車可能最低:(目安)139〜 寸法(cm)バスケット:樹脂ドレスラウンドバスケット 幅41.2×奥行34.5×高さ24.5(上面) 変速機内装3段シマノグリップシフト スタンドアルミ両立スタンド タイヤサイズ26×1-3/8WO 錠前BSロック8(スペアキー対応)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする