MDF机上台・スリム<500×200・ロータイプ>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62812698 品番 A8002-9
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

幅455mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。

9ブラウン 材質天板:MDF、脚:スチール 奥行(mm)200 寸法(幅W×高さH)(mm)500×80 包装包装単位:1:5台 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×200×63 形態組立式(工具付き) アズワン品番64-9349-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする