アルミガンロックII

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62812706 品番 C-591-R 錠前なし
販売価格(税込) ¥11,131
販売価格(税別)
10,119

L型ガードのローコストタイプです。
錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。
設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。
ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
右用です。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。

用途自動販売機・各種機器 付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W. 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数17万7,000通り 表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード23999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする