本体

PCT-A150WO 電気ケトル タイガー魔法瓶 62812736 PCT-A150WO 電気ケトル タイガー魔法瓶 62812736 PCT-A150WO 電気ケトル タイガー魔法瓶 62812736 PCT-A150WO 電気ケトル タイガー魔法瓶 62812736

電気ケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62812736 品番 PCT-A150WO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

たくさんのお湯を沸かしても、らくに持てる軽量&コンパクトの「スゴ軽」シリーズ。
1300Wのハイパワー電力とスピード蒸気検知により、カップ1杯分(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や家事の合間、急な来客にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。
給湯ロックボタンと連動して開閉する「注ぎ口カバー」は使わないときに中にほこりが入るのを抑えます。
転倒お湯もれ防止構造:万一倒れた場合でもお湯もれを最小限に抑えます。

仕様オフホワイト 質量(kg)0.93(本体のみ:0.77) オフホワイト 容量(L)1.5 消費電力(W)1300 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1 定格周波数(Hz)50-60 機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック/便利・使いやすさ:節電沸とう、樹脂製軽量ボディ/お手入れしやすさ:広口内容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×21.1×24.2(本体のみ:15.6×21.1×22.6) 沸騰時間目安カップ1杯:約59秒、満水:約7分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする