ダブルラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62812758 品番C-628
販売価格(税込) ¥3,155
販売価格(税別)
2,868

2段階開閉でオーブンなどの内部の蒸気を逃がし開放します。
受けの微調整ができます。

用途
オーブン・厨房用機器・医療機器
受けは必ず専用のものをご利用ください
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ・受け/亜鉛合金(ZDC) 質量(g)本体/300、受け/140 表面仕上げ本体/バレル研磨、ラッチ・受け/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード22918

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする