TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
薄型パネルロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62812767
品番
CP-645-1
販売価格(税込)
¥322
販売価格(税別)
¥
293
バスケットに入れる
薄型のつまみで、表面からの突起を抑えています。
スペーサーの挿入枚数によって適用板厚の変更が可能です。
小スペースで場所を取りません。
材質
ポリカーボネート(PC)
適合板厚(mm)
最大2
付属品
ビスセット、スペーサー
タキゲンコード
24579
用途
小扉、点検扉