液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/シルバー/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62812769 品番JN-MD-IPS1561UHDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本製品はHDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。
IPSパネルを採用し、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく、映像を鮮明に映し出します。
インターフェイスはUSB Type-C 3.1 x2、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。
また、約860gと軽量ながら15.6インチの大画面で手軽に4K解像度のモニターを持ち運ぶことができます。
ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。
付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
また1W x2のスピーカーを内蔵しています。
75mmx75mmのVESA規格に対応、対応のモニターアームなどにも使用が可能です。

表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度3840×2160 入力端子miniHDMI×1、USB Type-C×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS(ADS)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62812769 JN-MD-IPS1561UHDR 57551780 JN-MD-IPS156U 液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 1台 38,980 税込42,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする