八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の 溝さらえ
下水揚げ器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
62812770
品番
30005
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手を押すと底が開き、引き上げると底が閉まります。
用途
下水升の泥上げ作業に
材質
鉄
サイズ
小
質量(g)
1600
全長(cm)
110
口幅(mm)
100