TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
薄型パネルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62812776
品番
CP-645-2
在庫数量:残り24点
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
アウトレット
¥428
¥
349
バスケットに入れる
薄型のつまみで、表面からの突起を抑えています。
小さな扉を押えるだけではなく、機器の飛び出しを防ぐストッパーとしても利用できます。
ポリアセタール製で動きがスムーズです。
材質
ポリアセタール(POM)
適合板厚(mm)
最大2
付属品
ビス
タキゲンコード
24580
用途
小扉、点検扉