八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の 溝さらえ
下水揚げ器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62812788
品番
30012
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手を押すと底が開き、引き上げると底が閉まります。
用途
下水升の泥上げ作業に
材質
鉄
質量(g)
2800
タイプ
ロング
全長(cm)
177
口幅(mm)
100