ステンたばこペール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62812849 品番33545
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

タバコの吸いがら入れに。

材質取っ手/間伐材 材質(本体)ステンレス 質量(g)930 容量(L)10 直径×高さ(cm)23×32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする