液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/D-Sub/ブラック/スピーカーあり/スクエア/TN/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62812857 品番V176Lbmf
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。
オンサイト含め延長保証はございません。
VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。
電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。
梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm

表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 入力端子ミニD-Sub 15ピン、3.5mmステレオミニジャック 色(本体)ブラック 画面サイズ17型 パネル駆動方式TN

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする