ドアキャッチ用受金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62812873 品番 C-851-S
販売価格(税込) ¥568
販売価格(税別)
516

振動、衝撃に強い設計です。
スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。
ワンタッチで扉開閉が可能です。
ハーフロック機構付です。

用途特装車・コンテナー 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする