スケールバケツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62812910 品番 34043
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

半透明で中身がスケール。衝撃にも強い丈夫なバケツ。

材質つる/鉄 材質(本体)PP 質量(g)410 容量(L)8 直径×高さ(cm)30×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする