液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62812918 品番LCD-AD173SESB-A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。
本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。
どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。
また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。

表面処理非光沢 コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1280×1024 入力端子アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 色(本体)ブラック モニターサイズ17型 パネル駆動方式TN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする