スケールバケツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62812919 品番 34045
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

半透明で中身がスケール。衝撃にも強い丈夫なバケツ。

材質つる/鉄 材質(本体)PP 質量(g)790 容量(L)14 直径×高さ(cm)30.5×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする