八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の モップ絞り器・スクイザー
モップ絞り器 Y型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62812955
品番
34516
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
手をぬらさず洗って絞れる便利なモップ絞り器です。
材質(本体)
PP
質量(g)
3500
容量(L)
14
材質(ローラー部)
塩ビ
材質(フレーム)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.2×48.5×28.8