八ツ矢工業
八ツ矢工業の ゴミ箱
八ツ矢工業の ペール・バケツ型ゴミ箱
ダストエース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62812971
品番
35570
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
丈夫な亜鉛鉄板製のペール。熱、衝撃に強い。
材質
亜鉛鉄板
質量(g)
4200
タイプ
65型
容量(L)
65
直径×高さ(cm)
47×55