※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の ゴミ箱
八ツ矢工業の ふた無しゴミ箱
ドリームバスケ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813007
品番
36022
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
屋内用くず入れです。藤のカバー付。インテリアにも。
サイズ
小
材質(本体)
PP(再生50%)
質量(g)
640
材質(カバー)
藤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×17×30