液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/セレーングレイ/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62813094 品番S2134-HGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。
輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。
広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。
LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。
紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。
表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。
UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。
DisplayPort を含む3 系統入力対応。
5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現

表面処理アンチグレア コントラスト比1800:1(標準) 解像度1600×1200 入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort 色(本体)セイレーングレー アスペクト比4:3 モニターサイズ21.3型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする