TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
ドアキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813126
品番
C-889-R
販売価格(税込)
¥4,144
販売価格(税別)
¥
3,767
バスケットに入れる
スナッチロックタイプで扉をガッチリと保持
ロッド・ワイヤーによる遠隔操作ができます。
右用
タキゲンコード
21406
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
付属品
受金具
用途
特装車・建設機械・バス