八ツ矢工業
八ツ矢工業の 灰皿
八ツ矢工業の スタンド式灰皿
スモーキングスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813147
品番
39531
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
床置き型灰皿です。
材質
灰皿/亜鉛メッキ鋼板
材質(本体)
ステンレス(ヘアライン仕上)
質量(g)
2600
タイプ
ステン丸型
材質(フタ)
ステンレス
直径×高さ(cm)
19×58