TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
エコキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62813178
品番
C-931
販売価格(税込)
¥124
販売価格(税別)
¥
113
バスケットに入れる
盤に穴を開けるだけでワンタッチで本体を取付ける事が可能です。
取外しが簡単で、再利用又は廃棄の際の分別に便利です。
樹脂材は、UL94-HB対応品です。
用途
計測機器・事務機・キャビネット
材質
マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
適合板厚(mm)
0.8・1.6・2.3
吸着力(N)
40(33×15×1.6mmの鉄板での測定値)
タキゲンコード
23299