液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62813189 品番EV2130-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。
消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。
光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。
環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。
明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。

表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(標準) 解像度1920×1080 入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub 色(本体)セイレーングレー アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする