TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
スライドクリップロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62813196
品番
C-939
販売価格(税込)
¥2,042
販売価格(税別)
¥
1,856
バスケットに入れる
旋錠と解錠がワンアクションでできます。
南京錠で施錠できます。
防錆処理を施してあります。
材質
アルミニウム合金(ADC)
用途
ボートのハッチロック
質量(g)
50
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード
22903